{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime | 1.000 mm | |
Lăţime | 1.000 mm | |
Distanţa dintre rafturi | 40 mm | |
Lăţime raft | 112 mm | |
Număr de compartimente | 128 | |
Presare de suprafaţă per compartiment | 75 kg | |
Greutate | 1235 kg | |
Tip produs | Raft pentru depozitarea mărfurilor lungi |
Cod articol | 991521 8X16 | |
EAN / GTIN | 4251305418229 | |
Număr producător | 130200215 |