Raft de depozitare profilat, de bază 3000 mm

Cod articol: 991488 3000
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Egalizarea înălţimii la intervale: 50
  • Selectarea culorii: RAL 5010, 2004

Detalii despre produs

Date tehnice

Egalizarea înălţimii la intervale 50 mm
Selectarea culorii RAL 5010, 2004
Înălţime 3.000 mm
Dimensiuni de montare ale raftului de bază − lăţime 2.872 mm
Lăţime raft 2.700 mm
Sarcină aplicată lateral pe braţ separator 25 kg
Sarcină verticală (raft individual) 1.135 kg
Profil cadru S610-M18-U
Tip produs Rafturi profilate de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 991488 3000
EAN / GTIN 4058255038176
Număr producător 46992

Descriere

Execuţie:

Pentru depozitarea verticală şi sistematică a bunurilor de depozitare uşoare şi grele, de ex. scânduri, ţevi de montaj, şipci, grinzi etc. Recomandat şi pentru utilizarea în zona de autoservire. Braţe separatoare utilizabile variabil, permit lăţimi flexibile ale rafturilor. Înclinare de 10°.

Livrare:

2 cadru, 5 traverse, 4 plăci suport, plăci de bază, 8 ancoraje de podea (fără braţe separatoare).

Culoare:

Coloană: similar RAL 5017 albastru trafic. Traverse: similar RAL 2004 portocaliu acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Pentru podele denivelate recomandăm utilizarea suplimentară a unei plăci suport Cod 991481.
  • Bunul depozitat are voie să fie cu max. 500 mm mai înalt decât raftul!
  • Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.
  • Comandaţi separat braţele separatoare la Cod 991490 Ref. 500 sau Cod 991490 Ref. 750.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb