Grătar montat 1100/50

Cod articol: 991454 1100/50
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material galvanizat
Recomandat pentru adâncimea raftului 1.100 mm
Recomandat pentru lungimea traversei 2.700 mm
Recomandate pentru adâncimea traversei 50 mm
Capacitate portantă 3.000 kg
Domeniu de utilizare Raft de paleţi
Tip produs Grătar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 991454 1100/50
EAN / GTIN 4058255069149
Număr producător 46714

Descriere

Execuţie:

Grătare galvanizate pentru amplasarea cu aliniere la traversă. Dimensiuni ochi 60×40 mm. Alcătuit din 3 grătare pentru lungimea traversei de 2700 mm.

Aplicaţie:

Pentru depozitarea pieselor libere şi asigurarea pasajelor şi coridoarelor.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături