Perete posterior cu grilaj pentru profil cadru S625-A18, Tip: 2700X1000

Cod articol: 991452 2700X1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea grătarului 1.000 mm
Dimensiune ochi 50×50×3 mm
Recomandat pentru lăţimea raftului 2.700 mm
Materialul plasei metalice galvanizat
Tip produs Perete posterior din grilaj

Identificare și clasificare

Cod articol 991452 2700X1000
EAN / GTIN 4004514286666
Număr producător 16117-100
Producător Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descriere

Execuţie:

Cadru albastru, grilaj cu plasă galvanizată. Ochiuri 50×50×2,5 mm.

Aplicaţie:

Pentru asigurarea mărfii depozitate împotriva căderii în timpul transportului şi amplasării pe suprafaţa de lucru.

Adaptat pentru:

Profil cadru S625-A18. Lăţime coloană 100 mm. Rafturi pentru paleţi Cod 991212 Ref. 4000, 4500, 5000; Cod 991217 Ref. 4000, 4500, 5000; Cod 991222 toate mărimile; Cod 991227 toate mărimile.