Perete posterior din grilaj pentru profil cadru S610-M18-U 2700X1500

Cod articol: 991450 2700X1500
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea grătarului 1.500 mm
Dimensiune ochi 50×50×3 mm
Recomandat pentru lăţimea raftului 2.700 mm
Materialul plasei metalice galvanizat
Tip produs Perete posterior din grilaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 991450 2700X1500
EAN / GTIN 4004514227010
Număr producător 16118-N

Descriere

Execuţie:

Cadru albastru, grilă metalică galvanizată. Ochiuri 50×50×2,5 mm.

Aplicaţie:

Pentru asigurarea mărfii depozitate împotriva căderii în timpul transportului şi amplasării pe suprafaţa de lucru.

Adaptat pentru:

Profil cadru S610-M18-U. Lățime suport 76 mm. Rafturi pentru paleți Cod 991202 toate dimensiunile; Cod 991207 toate dimensiunile; Cod 991212 Ref. 2500, 3000, 3500; Cod 991217 Ref. 2500, 3000, 3500.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături