Placă de prindere, inclusiv suport de adâncime 1100/50

Cod articol: 991428 1100/50
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Blat aglomerat

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material Blat aglomerat
    Lungime 2.700 mm
    Adâncime 975 mm
    Grosime 38 mm
    Număr de suporturi de adâncime 4
    Recomandat pentru adâncimea raftului 1.100 mm
    Recomandate pentru adâncimea traversei 50 mm
    Capacitate portantă 2.762 kg
    Domeniu de utilizare Raft de paleţi
    Tip produs Blat aglomerat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 991428 1100/50
    EAN / GTIN 4004514242082
    Număr producător 16593-50

    Descriere

    Execuţie:

    Blat aglomerat cu grosime de 38 mm inclusiv suport de adâncime pentru o capacitate portantă de 2762 kg. Blaturile sunt aliniate la acelaşi nivel cu traversele.

    Notă:

    La conducerea inexactă a dispozitivului de încărcare a rafturilor, panoul nu se deplasează, datorită plăcii de prindere aliniate cu traversa şi integrată în suportul de adâncime.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături