Blat aglomerat, Recomandat pentru lungimea traversei: 2700/50mm

Cod articol: 991425 2700/50
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru lungimea traversei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 2.700 mm
Adâncime 1.100 mm
Grosime 38 mm
Recomandate pentru adâncimea traversei 50 mm
Capacitate portantă 1.350 kg
Domeniu de utilizare Raft de paleţi
Tip produs Blat aglomerat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 991425 2700/50
EAN / GTIN 4058255037865
Număr producător 16195-50

Descriere

Execuţie:

Placă aglomerată grosime 38 mm, inclusiv tablă tip Z (împotriva deplasării plăcii aglomerat).

Aplicaţie:

Pentru depozitarea pieselor libere. Pentru asigurarea pasajelor şi coridoarelor.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături