Pereche de traverse LNS-DUO 100×50 2700 mm

Cod articol: 991338 2700
Setați prețul 2 buc. (63,75 € / 1 buc.)
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea traverselor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime montant 100 mm
Lungimea traverselor 2.700 mm
Capacitate portantă per pereche de traverse 1.545 kg
Domeniu de utilizare Raft
Tip de traverse LNS-DUO 100×50
Tip produs Bară / Traversă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 991338 2700
EAN / GTIN 4058255037407
Număr producător 46420-2

Descriere

Execuţie:

Profil rectangular, modelat la rece, cu plăcuţe metalice sudate. Fiecare plăcuţă metalică are 5 cârlige stabile, pentru distribuirea optimă a sarcinii în suportul raftului pentru paleţi. Greutatea suportată de fiecare pereche de traverse este de până la 3060 kg.

Livrare:

2 coloane pentru agăţarea pe cadrul coloanei, inclusiv câte 2 știfturi de siguranţă.

Culoare:

RAL 2004 acoperit cu vopsea pulbereportocaliu.

Notă:

Noile traverse cu adâncimea de 50 mm se pot combina numai în perechi cu traversele vechi cu adâncimea de 40 mm.