Cadru Tip S625-A18 4500 mm

Cod articol: 991323 4500
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 4.500 mm
Adâncime 1.100 mm
Domeniu de utilizare Raft de paleţi
Tipul profilului cadru S625-A18
Tip produs Cadru cu coloane

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 991323 4500
EAN / GTIN 4004514287502
Număr producător 16365-N

Descriere

Execuţie:

Profile de cadru cu structură rigidă cu zăbrele. Plăci masive de bază transferă greutatea către podea. Se livrează inclusiv 4 sisteme de ancorare în podea şi 2 plăci suport de 2 mm pentru fiecare cadru.

Descriere:

Dimensiune montare:
Lungimea totală a raftului:
Pentru cadrul suport S625-A18: lungime nominală + număr de coloane × 110 mm.

Adaptat pentru:

Rafturi de paleţi începând cu anul de fabricaţie 08/2018.

Culoare:

Acoperire cu vopsea pulbere similară RAL 5017 - albastru de indicatoare de trafic.

Notă:

Capacitatea portantă necesară a unui raft determină tipul cadrului. Consultaţi tabelul de date privind încărcarea.
Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.
Pentru rafturi fabricate până la 05/2022, traversele se pot înlocui doar în caz de deterioare. În cazul modificării raftului, adică la montarea unor niveluri suplimentare de traverse, trebuie realizat un nou calcul conform DIN EN 15512:2020.