Execuţie:
Profile de cadru cu structură rigidă cu zăbrele. Plăci masive de bază transferă greutatea către podea. Se livrează inclusiv 4 sisteme de ancorare în podea şi 2 plăci suport de 2 mm pentru fiecare cadru.
Descriere:
Dimensiune montare:
Lungimea totală a raftului:
Pentru cadrul suport S625-A18: lungime nominală + număr de coloane × 110 mm.
Adaptat pentru:
Rafturi de paleţi începând cu anul de fabricaţie 08/2018.
Culoare:
Acoperire cu vopsea pulbere similară RAL 5017 - albastru de indicatoare de trafic.
Notă:
Capacitatea portantă necesară a unui raft determină tipul cadrului. Consultaţi tabelul de date privind încărcarea.
Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.
Pentru rafturi fabricate până la 05/2022, traversele se pot înlocui doar în caz de deterioare. În cazul modificării raftului, adică la montarea unor niveluri suplimentare de traverse, trebuie realizat un nou calcul conform DIN EN 15512:2020.