Raft anexat pentru paleţi 4500 mm

Cod articol: 991227 4500
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 3.060
  • Fixarea paleţilor cu capactiate portantă: 1.020
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 50
  • Model pentru montaj: Raft modular
  • Selectarea culorii: RAL 5010, 2004

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 3.060 kg
    Fixarea paleţilor cu capactiate portantă 1.020 kg
    Egalizarea înălţimii la intervale 50 mm
    Model pentru montaj Raft modular
    Selectarea culorii RAL 5010, 2004
    Înălţime 4.500 mm
    Adâncime 1.100 mm
    Dimensiuni de montare ale raftului anexat − lăţime 2.810 mm
    Lăţime raft 2.700 mm
    Număr de coloane cu rafturi 1
    Număr de niveluri de depozitare 4
    Număr de locuri de palet per raft 12
    Greutate suportată de raft 3.060 kg
    Greutate suportată pe raft (3 rafturi, fiecare cu câte 3 perechi de traverse per raft) 8.670 kg
    Structura raftului Raft anexat
    Profil cadru S625-A18
    Tip de traverse EGN 120×50×1,5
    Acces la raft bilateral
    Montaj prin inserţie da
    Montaj client da
    Tip produs Raft de paleţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 991227 4500
    EAN / GTIN 4058255110384
    Număr producător 46934-N

    Descriere

    Execuţie:

    Raft de bază format din 2 cadre profilate, fiecare cu câte 4 ancoraje de podea şi 2 resp. 3 perechi de traverse. Raft anexat format din 1 cadru profilat, fiecare cu câte 4 ancoraje de podea şi 2 resp. 3 perechi de traverse. Rafturile suplimentare sunt disponibile în gama de accesorii.
    Traverse tip EGN 120×50×1,5.

    Descriere:

    Dimensiune montare:
    Lungimea totală a raftului:
    Pentru cadru suport S610-M18-U şi S625-A18:
    Lungime nominală + nr. de coloane × 86 mm (bei S610-M18-U)
    lungime nominală + nr. de coloane × 110 mm (la S625-A18).

    Culoare:

    Coloană similar RAL 5017 albastru trafic, traverse: RAL 2004 portocaliu − acoperit cu vopsea pulbere.

    Notă:

    • Pentru podele denivelate recomandăm utilizarea suplimentară de plăci suport.
    • Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.
    • Luaţi în considerare o distanţă de minim 100 mm de la cadrele suport la pereţi sau părţi ale clădirii, pentru placa suport.

    La montarea traverselor trebuie să vă asiguraţi că ultimul nivel de depozitare este depăşit de coloana exterioară cu minim 500 mm. În cadrul unui rând de rafturi este suficientă o depăşire a corpului cu 100 mm.
    Dispoziţii tehnice pentru montarea
    unui raft pentru paleţi conform RAP 234:
    • Cadrele exterioare trebuie să fie cu minim 500 mm mai înalte decât cel mai înalt nivel de depozitare, în căile de acces şi de transport.
    • Pasajele şi suprastructurile trebuie prevăzute cu o placă fixă (de ex. blat aglomerat).
    • Înălţimea liberă până la tavan trebuie să fie de minim 2100 mm.
    • La cadre exterioare şi pasaje, trebuie montatecolţuri de protecţie.
    • Rafturile simple nemontate pe pereţi trebuie asigurate în partea din spate cu pereţi posteriori din plasă (împotriva căderii mărfurilor depozitate).
    • La fiecare unitate de rafturi se vor monta plăcuţe de indicare a capacităţii portante.
    • Calitatea betonului: minim C20/25 conform EN 206-1 (DIN 1045-2); grosimea betonului minim 200 mm.
    • Dacă distanţa dintre paleţi în raftul dublu este mai mică de 100 mm, este nevoie de protecție împotriva împingerii.

    Informații suplimentare privind planificarea și configurarea:
    • O indicaţie importantă este lungimea de încovoiere (K) = distanţa maximă dintre podea şi muchia superioară a primului plan de sprijin. Tipul de coloană utilizat se dimensionează în conformitate cu aceasta.
    • Distanţa de la marginea superioară a mărfii până la următorul raft, resp. tavanul halei trebuie calculată la cca 100 m.
    • Înălțimea de ridicare a dispozitivelor de deservire: 200 mm peste muchia superioară a celei mai înalte traverse.
    Datele noastre tehnice nu se aplică în cazul suprafeţelor
    bitumoase sau cu conţinut de magnezit, în cazul pavajelor
    cu pavele profilate sau în cazul betonului cilindrat.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături