Execuţie:
Raft de bază format din 2 cadre profilate, fiecare cu câte 4 ancoraje de podea şi 2 resp. 3 perechi de traverse. Raft anexat format din 1 cadru profilat, fiecare cu câte 4 ancoraje de podea şi 2 resp. 3 perechi de traverse. Rafturile suplimentare sunt disponibile în gama de accesorii.
Traverse tip LNS 100×50×1,5.
Dimensiune montare raft anexat: 2786 mm.
Descriere:
Dimensiune montare:
Lungimea totală a raftului:
Pentru cadru suport S610-M18-U şi S625-A18:
Lungime nominală + nr. de coloane × 86 mm (bei S610-M18-U)
lungime nominală + nr. de coloane × 110 mm (la S625-A18).
Culoare:
Coloană similar RAL 5017 albastru trafic, traverse: RAL 2004 portocaliu − acoperit cu vopsea pulbere.
Notă:
- Pentru podele denivelate recomandăm utilizarea suplimentară de plăci suport.
- Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.
- Luaţi în considerare o distanţă de minim 100 mm de la cadrele suport la pereţi sau părţi ale clădirii, pentru placa suport.
La montarea traverselor trebuie să vă asiguraţi că
ultimul nivel de depozitare este depăşit de coloana exterioară cu minim 500 mm. În cadrul unui rând de rafturi este suficientă o depăşire a corpului cu 100 mm.
Dispoziţii tehnice pentru montarea
unui raft pentru paleţi conform RAP 234:- Cadrele exterioare trebuie să fie cu minim 500 mm mai înalte decât cel mai înalt nivel de depozitare, în căile de acces şi de transport.
- Pasajele şi suprastructurile trebuie prevăzute cu o placă fixă (de ex. blat aglomerat).
- Înălţimea liberă până la tavan trebuie să fie de minim 2100 mm.
- La cadre exterioare şi pasaje, trebuie montatecolţuri de protecţie.
- Rafturile simple nemontate pe pereţi trebuie asigurate în partea din spate cu pereţi posteriori din plasă (împotriva căderii mărfurilor depozitate).
- La fiecare unitate de rafturi se vor monta plăcuţe de indicare a capacităţii portante.
- Calitatea betonului: minim C20/25 conform EN 206-1 (DIN 1045-2); grosimea betonului minim 200 mm.
- Dacă distanţa dintre paleţi în raftul dublu este mai mică de 100 mm, este nevoie de protecție împotriva împingerii.
Informații suplimentare privind planificarea și configurarea:- O indicaţie importantă este lungimea de încovoiere (K) = distanţa maximă dintre podea şi muchia superioară a primului plan de sprijin. Tipul de coloană utilizat se dimensionează în conformitate cu aceasta.
- Distanţa de la marginea superioară a mărfii până la următorul raft, resp. tavanul halei trebuie calculată la cca 100 m.
- Înălțimea de ridicare a dispozitivelor de deservire: 200 mm peste muchia superioară a celei mai înalte traverse.
Datele noastre tehnice nu se aplică în cazul suprafeţelor
bitumoase sau cu conţinut de magnezit, în cazul pavajelor
cu pavele profilate sau în cazul betonului cilindrat.