Raft de bază pentru paleţi 5000 mm

Cod articol: 991202 5000
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 1.545
  • Fixarea paleţilor cu capactiate portantă: 515
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 50
  • Model pentru montaj: Raft modular
  • Selectarea culorii: RAL 5010, 2004

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 1.545 kg
Fixarea paleţilor cu capactiate portantă 515 kg
Egalizarea înălţimii la intervale 50 mm
Model pentru montaj Raft modular
Selectarea culorii RAL 5010, 2004
Înălţime 5.000 mm
Adâncime 1.100 mm
Dimensiuni de montare ale raftului de bază − lăţime 2.872 mm
Lăţime raft 2.700 mm
Număr de coloane cu rafturi 2
Număr de niveluri de depozitare 4
Număr de locuri de palet per raft 12
Greutate suportată de raft 1.545 kg
Greutate suportată pe raft (3 rafturi, fiecare cu câte 3 perechi de traverse per raft) 6.150 kg
Structura raftului Raft de bază
Profil cadru S610-M18-U
Tip de traverse LNS 100×50×1,5
Acces la raft bilateral
Montaj prin inserţie da
Montaj client da
Tip produs Raft de paleţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 991202 5000
EAN / GTIN 4058255110094
Număr producător 46905-N

Descriere

Execuţie:

Raft de bază format din 2 cadre profilate, fiecare cu câte 4 ancoraje de podea şi 2 resp. 3 perechi de traverse. Raft anexat format din 1 cadru profilat, fiecare cu câte 4 ancoraje de podea şi 2 resp. 3 perechi de traverse. Rafturile suplimentare sunt disponibile în gama de accesorii.
Traverse tip LNS 100×50×1,5.
Dimensiune montare raft de bază: 2872 mm.

Descriere:

Dimensiune montare:
Lungimea totală a raftului:
Pentru cadru suport S610-M18-U şi S625-A18:
Lungime nominală + nr. de coloane × 86 mm (bei S610-M18-U)
lungime nominală + nr. de coloane × 110 mm (la S625-A18).

Culoare:

Coloană similar RAL 5017 albastru trafic, traverse: RAL 2004 portocaliu − acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Pentru podele denivelate recomandăm utilizarea suplimentară de plăci suport.
  • Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.
  • Luaţi în considerare o distanţă de minim 100 mm de la cadrele suport la pereţi sau părţi ale clădirii, pentru placa suport.

La montarea traverselor trebuie să vă asiguraţi că ultimul nivel de depozitare este depăşit de coloana exterioară cu minim 500 mm. În cadrul unui rând de rafturi este suficientă o depăşire a corpului cu 100 mm.
Dispoziţii tehnice pentru montarea
unui raft pentru paleţi conform RAP 234:
  • Cadrele exterioare trebuie să fie cu minim 500 mm mai înalte decât cel mai înalt nivel de depozitare, în căile de acces şi de transport.
  • Pasajele şi suprastructurile trebuie prevăzute cu o placă fixă (de ex. blat aglomerat).
  • Înălţimea liberă până la tavan trebuie să fie de minim 2100 mm.
  • La cadre exterioare şi pasaje, trebuie montatecolţuri de protecţie.
  • Rafturile simple nemontate pe pereţi trebuie asigurate în partea din spate cu pereţi posteriori din plasă (împotriva căderii mărfurilor depozitate).
  • La fiecare unitate de rafturi se vor monta plăcuţe de indicare a capacităţii portante.
  • Calitatea betonului: minim C20/25 conform EN 206-1 (DIN 1045-2); grosimea betonului minim 200 mm.
  • Dacă distanţa dintre paleţi în raftul dublu este mai mică de 100 mm, este nevoie de protecție împotriva împingerii.

Informații suplimentare privind planificarea și configurarea:
  • O indicaţie importantă este lungimea de încovoiere (K) = distanţa maximă dintre podea şi muchia superioară a primului plan de sprijin. Tipul de coloană utilizat se dimensionează în conformitate cu aceasta.
  • Distanţa de la marginea superioară a mărfii până la următorul raft, resp. tavanul halei trebuie calculată la cca 100 m.
  • Înălțimea de ridicare a dispozitivelor de deservire: 200 mm peste muchia superioară a celei mai înalte traverse.
Datele noastre tehnice nu se aplică în cazul suprafeţelor
bitumoase sau cu conţinut de magnezit, în cazul pavajelor
cu pavele profilate sau în cazul betonului cilindrat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături