Niveluri de depozitare din blat aglomerat, Lăţime 2500 mm, Adâncime: 600mm

Cod articol: 991050 600
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea plăcii 25 mm
Lăţime 2.500 mm
Adâncime 600 mm
Grosime 28 mm
Materialul nivelului de depozitare Blat aglomerat
Execuţia raftului de depozitare Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept
Tip de fixare a raftului de depozitare Perforaţie pentru cheie
Montaj client da
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 991050 600
EAN / GTIN 4004514225689
Număr producător 19508

Descriere

Livrare:

Pereche de traverse inclusă în setul de livrare.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături