Niveluri de depozitare din blat aglomerat 600 mm

Cod articol: 991040 600
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea plăcii 25 mm
    Lăţime 1.785 mm
    Adâncime 600 mm
    Grosime 28 mm
    Materialul nivelului de depozitare Blat aglomerat
    Execuţia raftului de depozitare Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept
    Tip de fixare a raftului de depozitare Perforaţie pentru cheie
    Montaj client da
    Tip produs Raft de depozitare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 991040 600
    EAN / GTIN 4004514225665
    Număr producător 19502

    Descriere

    Livrare:

    Pereche de traverse inclusă în setul de livrare.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături