Soclu cu bit

Cod articol: 991-7
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 991-7
    EAN / GTIN 4000896132799
    Număr producător 991-7
    L-Număr L60140 1154

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Lucrări la caroserie și motor la FIAT, printre altele la capacul carcasei arborelui cu came și apărătorilor pentru bujii
    • Varianta scurtă
    • Randalinat
    • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
    • Made in Germany
    • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
    • Acţionare: Profil-pană interior Ribe-CV
    • Lățime cheie: ∙ M7
    • Dimensiuni / lungime: 63 mm
    • Lungime l1: 25 mm
    • Greutate netă (kg): 0.07 kg
    • Pentru acționare manuală
    De ce acoperire cu TIN (Titan-Nitrid)?

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături