Soclu pentru șurubelniță cu impact

Cod articol: 990S-16LG
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990S-16LG
EAN / GTIN 4000896161010
Număr producător 990S-16LG
L-Număr L60140 3134

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Îmbinări filetate la autoutilitare și automobile cu profil XZN
de ex. la șasiu, frână (suporturile de frână), motoare, amortizoare și la roata axului cu cameInstalația de frânare, roata de antrenare a axului cu came și etrierul de frână spate
de ex. VW T5 an fabr. 2004 → 2,5 TDI cod motor: AXD, BNZ, Touareg an fabr. 2003 → cod motor: BAC, BPE și Phaeton,
volant Atego.
  • Alternativ Pătrat interior antrenare 12,5 = 12″ sau
    Hexagon exterior 24 mm
  • Varianta lungă
  • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • Cod motor Diesel:
    AXD ∙ BNZ ∙ BAC ∙ BPE
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli), Hexagon exterior 24 mm
  • Acţionare: Profil XZN interior
  • Lățime cheie: ∙ M16
  • Dimensiuni / lungime: 75 mm
  • Lungime l1: 40.6 mm
  • Greutate netă (kg): 0.14 kg
  • Pentru acționare mecanică