Soclu pentru șurubelniță cu impact

Cod articol: 990S-14LG
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990S-14LG
EAN / GTIN 4000896161003
Număr producător 990S-14LG
L-Număr L60140 3339

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Îmbinări filetate la autoutilitare și automobile cu profil XZN
de ex. la șasiu, frână (suporturile de frână), motoare, amortizoare și la roata axului cu cameÎmbinarea filetată a suportului de frână spate precum și îmbinarea filetată a amortizorului față la VW Passat 3C
Volant MB 541-542-904
Pentru a ține contra la amortizoare la VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 tip 8P, TT, SEAT León
  • Alternativ Pătrat interior antrenare 12,5 = 12″ sau
    Hexagon exterior 24 mm
  • Varianta lungă
  • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli), Hexagon exterior 24 mm
  • Acţionare: Profil XZN interior
  • Lățime cheie: ∙ M14
  • Dimensiuni / lungime: 75 mm
  • Lungime l1: 39.7 mm
  • Greutate netă (kg): 0.12 kg
  • Pentru acționare mecanică

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.