Soclu pentru șurubelniță cu impact

Cod articol: 990S-14
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990S-14
EAN / GTIN 4000896160846
Număr producător 990S-14

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Îmbinări filetate la autoutilitare și automobile cu profil XZN
de ex. la șasiu, frână (suporturile de frână), motoare, amortizoare și la roata axului cu cameVW Passat 3C îmbinarea filetată a suportului de frână spate precum și îmbinarea filetată a amortizorului față,
VW T4 articulația portantă inferioară.
Pentru a ține contra la amortizoare la VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 tip 8P, TT precum și SEAT León
  • Alternativ Pătrat interior antrenare 12,5 = 12″ sau
    Hexagon exterior 24 mm
  • Varianta scurtă
  • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli), Hexagon exterior 24 mm
  • Acţionare: Profil XZN interior
  • Lățime cheie: ∙ M14
  • Dimensiuni / lungime: 43 mm
  • Lungime l1: 4 mm
  • Greutate netă (kg): 0.09 kg
  • Pentru acționare mecanică

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb