Soclu cu bit

Cod articol: 990LG-9
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990LG-9
EAN / GTIN 4000896103140
Număr producător 990LG-9
L-Număr L60140 2634

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Pentru șuruburile de chiulasă de la TOYOTA Corolla 1,4 l și Yaris 1,0 l (șuruburi XZN)
  • Varianta lungă
  • Randalinat
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil XZN interior
  • Lățime cheie: ∙ M9
  • Dimensiuni / lungime: 100 mm
  • Lungime l1: 62 mm
  • Greutate netă (kg): 0.11 kg
  • Pentru acționare manuală
De ce acoperire cu TIN (Titan-Nitrid)?

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături