Soclu cu bit

Cod articol: 990LG-8
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990LG-8
EAN / GTIN 4000896047352
Număr producător 990LG-8
L-Număr L60140 309

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Demontarea și montarea arborilor cardanici la VW, AUDI (șurub XZN M8)
  • Varianta lungă
  • Randalinat
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil XZN interior
  • Lățime cheie: ∙ M8
  • Dimensiuni / lungime: 100 mm
  • Lungime l1: 62 mm
  • Greutate netă (kg): 0.09 kg
  • Pentru acționare manuală
De ce acoperire cu TIN (Titan-Nitrid)?

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături