Soclu cu bit

Cod articol: 990LG-14
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990LG-14
EAN / GTIN 4000896065240
Număr producător 990LG-14
L-Număr L60140 1554

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Șuruburile de chiulasă de la motoarele diesel VM, de ex. CHRYSLER (șuruburi XZN)
  • Varianta lungă
  • Randalinat
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil XZN interior
  • Lățime cheie: ∙ M14
  • Dimensiuni / lungime: 100 mm
  • Lungime l1: 62 mm
  • Greutate netă (kg): 0.18 kg
  • Pentru acționare manuală
De ce acoperire cu TIN (Titan-Nitrid)?

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături