Raft anexat de mare anvergură 2500/2140 mm

Cod articol: 990995 2500/2140
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime / lăţime a raftului de depozitare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Grosimea plăcii: 25
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Model pentru montaj: Raft modular
  • Selectarea culorii: RAL 5010, 2004

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea plăcii 25 mm
    Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
    Model pentru montaj Raft modular
    Selectarea culorii RAL 5010, 2004
    Înălţime 2.500 mm
    Lăţime 2.197 mm
    Adâncime 800 mm
    Înălţimea raftului 2.500 mm
    Lăţime raft 2.140 mm
    Adâncimea raftului 800 mm
    Dimensiuni de montare ale raftului anexat − lăţime 2.197 mm
    Lăţime raft 2.140 mm
    Adâncimea raftului de depozitare 800 mm
    Număr de niveluri de depozitare cu blat aglomerat 4
    Greutate suportată de raft 950 kg
    Materialul nivelului de depozitare Blat aglomerat
    Structura raftului Raft anexat
    Montaj client da
    Tip produs Raft de mare anvergură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 990995 2500/2140
    EAN / GTIN 4004514225436
    Număr producător 19540

    Descriere

    Execuţie:

    Structură cu zăbrele galvanizată. Opţional cu panouri de oţel galvanizate de 25 mm sau blaturi aglomerate. Diferite tipuri de coloane conform cerinţelor privind greutatea suportată pe sertar (înălţimea traversei 55 − 85 mm). Montare rapidă prin simpla introducere a traversei tip ZG. Greutate suportată pe sertar maxim 1050 kg, greutate suportată pe raft maxim 3500 kg.

    Descriere:

    Dimensiuni de montare:
    lungime nominală + numărul de coloane ×57 mm.

    Aplicaţie:

    Depozitarea mărfurilor voluminoase şi grele. Este posibilă amplasarea şi scoaterea mărfurilor depozitate din ambele părţi.

    Culoare:

    Coloană: similar RAL 5017 albastru trafic. Traverse: similar RAL 2004 portocaliu acoperite cu vopsea pulbere.

    Notă:

    • Lungimea liberă nesprijinită (K) nu are voie să fie mai mare de 1200 mm, dar numai pentru o capacitate de încărcare a raftului de max. 2600 kg. Greutatea maximă suportată per sertar trebuie să fie redusă cu greutatea raftului de depozitare.
    • Sistemele de prindere în podea şi perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.
    • Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături