{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea raftului de depozitare | 25 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Model pentru montaj | Raft modular | |
Selectarea culorii | RAL 5010, 2004 | |
Înălţime | 3.000 mm | |
Lăţime | 2.197 mm | |
Adâncime | 800 mm | |
Înălţimea raftului | 3.000 mm | |
Lăţime raft | 2.140 mm | |
Adâncimea raftului | 800 mm | |
Dimensiuni de montare ale raftului anexat − lăţime | 2.197 mm | |
Lăţime raft | 2.140 mm | |
Adâncimea raftului de depozitare | 800 mm | |
Număr de niveluri de depozitare cu panouri de oţel | 5 | |
Greutate suportată de raft | 950 kg | |
Materialul nivelului de depozitare | Panou de oţel | |
Structura raftului | Raft anexat | |
Montaj client | da | |
Tip produs | Raft de mare anvergură |
Cod articol | 990965 3000/2140 | |
EAN / GTIN | 4004514226259 | |
Număr producător | 19693 |