Raft de bază de mare anvergură 3000/2140 mm

Cod articol: 990950 3000/2140
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime / lăţime a raftului de depozitare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Grosimea raftului de depozitare: 25
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Model pentru montaj: Raft modular
  • Selectarea culorii: RAL 5010, 2004

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea raftului de depozitare 25 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Model pentru montaj Raft modular
Selectarea culorii RAL 5010, 2004
Înălţime 3.000 mm
Lăţime 2.254 mm
Adâncime 600 mm
Înălţimea raftului 3.000 mm
Lăţime raft 2.140 mm
Adâncimea raftului 600 mm
Dimensiuni de montare ale raftului de bază − lăţime 2.254 mm
Lăţime raft 2.140 mm
Adâncimea raftului de depozitare 600 mm
Număr de niveluri de depozitare cu panouri de oţel 5
Greutate suportată de raft 950 kg
Materialul nivelului de depozitare Panou de oţel
Structura raftului Raft de bază
Montaj client da
Tip produs Raft de mare anvergură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990950 3000/2140
EAN / GTIN 4004514226136
Număr producător 19683

Descriere

Execuţie:

Structură cu zăbrele galvanizată. Opţional cu panouri de oţel galvanizate de 25 mm sau blaturi aglomerate. Diferite tipuri de coloane conform cerinţelor privind greutatea suportată pe sertar (înălţimea traversei 55 − 85 mm). Montare rapidă prin simpla introducere a traversei tip ZG. Greutate suportată pe sertar maxim 1050 kg, greutate suportată pe raft maxim 3500 kg.

Descriere:

Dimensiuni de montare:
lungime nominală + numărul de coloane ×57 mm.

Aplicaţie:

Depozitarea mărfurilor voluminoase şi grele. Este posibilă amplasarea şi scoaterea mărfurilor depozitate din ambele părţi.

Culoare:

Coloană: similar RAL 5017 albastru trafic. Traverse: similar RAL 2004 portocaliu acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Lungimea liberă nesprijinită (K) nu are voie să fie mai mare de 1200 mm, dar numai pentru o capacitate de încărcare a raftului de max. 2600 kg. Greutatea maximă suportată per sertar trebuie să fie redusă cu greutatea raftului de depozitare.
  • Sistemele de prindere în podea şi perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.
  • Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături