Raft de bază de mare anvergură 2438/1536 mm

Cod articol: 990860 2438/1536
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime / lăţime a raftului de depozitare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Grosimea plăcii: 16
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 38
  • Model pentru montaj: Raft modular
  • Selectarea culorii: RAL 5010, 2004

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea plăcii 16 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 38 mm
Model pentru montaj Raft modular
Selectarea culorii RAL 5010, 2004
Înălţime 2.438 mm
Lăţime 1.536 mm
Adâncime 469 mm
Înălţimea raftului 2.438 mm
Lăţime raft 1.536 mm
Adâncimea raftului 469 mm
Lăţime sertar = dimensiune 1.536 mm
Lăţime raft 1.536 mm
Adâncimea raftului de depozitare 469 mm
Număr de niveluri de depozitare cu blat aglomerat 4
Greutate suportată de raft 640 kg
Materialul nivelului de depozitare Blat aglomerat
Structura raftului Raft de bază
Montaj client da
Tip produs Raft de mare anvergură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990860 2438/1536
EAN / GTIN 4004514224644
Număr producător 18280-N

Descriere

Execuţie:

Cu blaturi aglomerate de 16 mm. Niveluri de depozitare reglabile la intervale de 38 mm. Montaj modular rapid fără şuruburi, datorită profilului perforat. Greutate maximă suportată pe sertar: până la 720 kg, greutatea maximă pe raft: până la 3200 kg.

Descriere:

Dimensiuni montare:
Raft de bază: dim. nominală = dim. exterioară mm
Adâncimea cadrului: dim. nominală = dim. exterioară mm

Aplicaţie:

Depozitarea mărfurilor voluminoase. Este posibilă ampalsarea şi scoaterea mărfurilor depozitate din ambele părţi. Manevrare şi montare foarte uşoare.

Culoare:

Coloană: similar RAL 5017 albastru trafic. Traverse: similar RAL 2004 portocaliu acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Livrarea este posibilă doar ca raft de bază, nu ca raft anexat. Dacă este necesar se pot combina 2 sau mai multe rafturi de bază prin conectori (incluşi în pachetul de livrare) pentru a forma un rând de rafturi.
  • Lungimea liberă nesprijinită (K) nu are voie să fie mai mare de 100 mm. Greutatea maximă suportată per sertar trebuie să fie redusă cu greutatea raftului de depozitare.
  • Sistemele de prindere în podea şi perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.
  • Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături