Nivel de depozitare din blat aglomerat 500 mm

Cod articol: 990815 500
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 400
  • Grosimea plăcii: 19

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 400 kg
Grosimea plăcii 19 mm
Lăţime 2.000 mm
Adâncime 500 mm
Grosime 19 mm
Materialul nivelului de depozitare Blat aglomerat
Execuţia raftului de depozitare Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept
Tip de fixare a raftului de depozitare Perforaţii
Montaj client da
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990815 500
EAN / GTIN 4004514202130
Număr producător 15816

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.