Nivel de depozitare din blat aglomerat, Lăţime 1500 mm, Adâncime: 400mm

Cod articol: 990810 400
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 400
  • Grosimea plăcii: 19

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 400 kg
Grosimea plăcii 19 mm
Lăţime 1.500 mm
Adâncime 400 mm
Grosime 19 mm
Materialul nivelului de depozitare Blat aglomerat
Execuţia raftului de depozitare Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept
Tip de fixare a raftului de depozitare Perforaţii
Montaj client da
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990810 400
EAN / GTIN 4004514202086
Număr producător 15805

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături