Nivel de depozitare din tablă de oţel galvanizată 500 mm

Cod articol: 990800 500
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 400
  • Grosimea raftului de depozitare: 40
  • Material: galvanizat

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 400 kg
Grosimea raftului de depozitare 40 mm
Material galvanizat
Lăţime 2.250 mm
Adâncime 500 mm
Execuţia raftului de depozitare Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990800 500
EAN / GTIN 4004514202017
Număr producător 15821

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.