Nivel de depozitare din tablă de oţel galvanizată 800 mm

Cod articol: 990790 800
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 400
  • Grosimea raftului de depozitare: 40
  • Material: galvanizat

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 400 kg
    Grosimea raftului de depozitare 40 mm
    Material galvanizat
    Lăţime 1.500 mm
    Adâncime 800 mm
    Execuţia raftului de depozitare Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept
    Tip produs Raft de depozitare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 990790 800
    EAN / GTIN 4004514201959
    Număr producător 15803

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături