Raft anexat de mare anvergură 2500/2000 mm

Cod articol: 990735 2500/2000
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime / lăţime a raftului de depozitare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 400
  • Grosimea raftului de depozitare: 40
  • Înălţime montant: 65
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Model pentru montaj: Raft modular

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 400 kg
Grosimea raftului de depozitare 40 mm
Înălţime montant 65 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Model pentru montaj Raft modular
Material galvanizat
Înălţime 2.500 mm
Lăţime 2.006 mm
Adâncime 837 mm
Înălţimea raftului 2.500 mm
Lăţime raft 2.000 mm
Adâncimea raftului 800 mm
Dimensiuni de montare ale raftului anexat − lăţime 2.006 mm
Lăţime raft 2.000 mm
Adâncimea raftului de depozitare 800 mm
Număr de niveluri de depozitare 4
Greutate suportată de raft 400 kg
Sarcina maximă pentru raft 1.600 kg
Materialul nivelului de depozitare Tablă de oţel, galvanizată
Structura raftului Raft anexat
Montaj client da
Tip produs Raft de mare anvergură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990735 2500/2000
EAN / GTIN 4004514200877
Număr producător 15597

Descriere

Execuţie:

Cadru cu profil în T galvanizat. Cu rafturi de depozitare din tablă de oţel galvanizată MULTIplus 250. Niveluri de depozitare reglabile la intervale de 25 mm. Traversele uşor de aşezat permit o asamblare rapidă. Greutate maximă suportată per sertar: 400 kg. Sarcină pentru raft: la înălţimea 2000 mm 1200 kg, la 2500 mm 1600 kg, la 3000 mm 2000 kg.

Descriere:

Dimensiuni montare:
Raft de bază: Lungime nominală + 60 mm
Raft anexat: Lungime nominală + 6 mm
Adâncime totală cadru: Adâncime nominală + 36 mm
Înălţimea traverselor: 65 mm

Aplicaţie:

Depozitarea mărfurilor voluminoase. Distanţe mai scurte de parcurs, deoarece poate fi utilizat bilateral.

Notă:

  • În funcţie de lăţimea compartimentului, rafturile se folosesc segmentat. Segmente: 750 mm și 1000 mm.
  • Sistemele de prindere în podea şi în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare. Ancoraj adecvat de podea, Cod 990854.
  • Rafturile de mare anvergură WS 2000 sunt compatibile cu rafturile de depozitare Cod 990500990554, pentru care se pot obţine dimensiuni şi componente suplimentare. Vă prezentăm alte posibilităţi. Dacă sunteţi interesat, solicitaţi informaţii.
  • Lungimea de încovoiere (K) nu are voie să fie mai mare de 600 mm. Greutatea maximă suportată per sertar trebuie să fie redusă cu greutatea raftului de depozitare.
  • Livrarea are loc în componente separate din motive de rentabilitate. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături