{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 400 kg | |
Grosimea raftului de depozitare | 40 mm | |
Înălţime montant | 65 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Model pentru montaj | Raft modular | |
Material | galvanizat | |
Înălţime | 2.500 mm | |
Lăţime | 2.560 mm | |
Adâncime | 637 mm | |
Înălţimea raftului | 2.500 mm | |
Lăţime raft | 2.500 mm | |
Adâncimea raftului | 600 mm | |
Dimensiuni de montare ale raftului de bază − lăţime | 2.560 mm | |
Lăţime raft | 2.500 mm | |
Adâncimea raftului de depozitare | 600 mm | |
Număr de niveluri de depozitare | 4 | |
Greutate suportată de raft | 400 kg | |
Sarcina maximă pentru raft | 1.600 kg | |
Materialul nivelului de depozitare | Tablă de oţel, galvanizată | |
Structura raftului | Raft de bază | |
Montaj client | da | |
Tip produs | Raft de mare anvergură |
Cod articol | 990720 2500/2500 | |
EAN / GTIN | 4004514215123 | |
Număr producător | 15614 |