Perete posterior din tablă masivă 2000 mm

Cod articol: 990635 2000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material galvanizat
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 1.300 mm
Este posibilă montarea ca perete intermediar nu
Recomandat pentru lăţimea raftului 1.300 mm
Recomandat pentru lăţimea raftului 1.300 mm
Domeniu de utilizare Raft de depozitare
Structura peretelui posterior din două părţi
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare da
Montaj client da
Tip produs Perete posterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990635 2000
EAN / GTIN 4004514298690
Număr producător 12548-2000

Descriere

Execuţie:

Tablă de oţel galvanizată, rigidizarea peretelui lateral cu ajutorul bordurii.
Alcătuit din 2 pereţi posteriori cu înălţimea de 1000 mm.

Adaptat pentru:

Rafturi Cod 990500990554.

Livrare:

Inclusiv cleme pentru fixarea pereţilor posteriori.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături