Perete posterior din tablă masivă 2500 mm

Cod articol: 990634 2500
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material galvanizat
    Înălţime 2.500 mm
    Lăţime 1.000 mm
    Este posibilă montarea ca perete intermediar nu
    Recomandat pentru lăţimea raftului 1.000 mm
    Recomandat pentru lăţimea raftului 1.000 mm
    Domeniu de utilizare Raft de depozitare
    Structura peretelui posterior din două părţi
    Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare da
    Montaj client da
    Tip produs Perete posterior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 990634 2500
    EAN / GTIN 4004514249388
    Număr producător 12543-2500

    Descriere

    Execuţie:

    Tablă de oţel galvanizată, rigidizarea peretelui lateral cu ajutorul bordurii.
    Alcătuit din 2 pereţi posteriori cu înălţimea de 1000 mm şi 1 perete cu înălţimea de 500 mm.

    Adaptat pentru:

    Rafturi Cod 990500990554.

    Livrare:

    Inclusiv cleme pentru fixarea pereţilor posteriori.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături