Perete lateral din tablă masivă 400 mm

Cod articol: 990624 400
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material galvanizat
    Înălţime 3.000 mm
    Lăţime 400 mm
    Este posibilă montarea ca perete intermediar nu
    Livrare Înălţime 3×1050 mm
    Recomandat pentru raft modular da
    Recomandat pentru raft transferval da
    Recomandat pentru înălţimea raftului 3.000 mm
    Recomandat pentru adâncimea raftului 400 mm
    Domeniu de utilizare Raft de depozitare
    Structura peretelui lateral din trei părţi
    Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare da
    Montaj client da
    Tip produs Perete lateral

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 990624 400
    EAN / GTIN 4004514249333
    Număr producător 22738-3

    Descriere

    Execuţie:

    Tablă de oţel galvanizată, pereţii laterali suprapuşi pe muchiile de protecţie la şocuri.
    Alcătuit din 3 pereţi laterali cu înălţimea de 1050 mm.

    Adaptat pentru:

    Rafturi de depozitare Cod 990500990554, precum şi rafturi anexate înclinate Cod 990600990602.

    Livrare:

    Inclusiv şuruburi / piuliţe pentru fixare.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături