Perete lateral din tablă masivă 400 mm

Cod articol: 990622 400
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material galvanizat
Înălţime 2.500 mm
Lăţime 400 mm
Este posibilă montarea ca perete intermediar nu
Livrare Înălţime 2×1300 mm
Recomandat pentru raft modular da
Recomandat pentru raft transferval da
Recomandat pentru înălţimea raftului 2.500 mm
Recomandat pentru adâncimea raftului 400 mm
Domeniu de utilizare Raft de depozitare
Structura peretelui lateral din două părţi
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare da
Montaj client da
Tip produs Perete lateral

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990622 400
EAN / GTIN 4004514249296
Număr producător 22745-2

Descriere

Execuţie:

Tablă de oţel galvanizată, pereţii laterali suprapuşi pe muchiile de protecţie la şocuri.
Alcătuit din 2 pereţi laterali cu înălţimea de 1300 mm.

Adaptat pentru:

Rafturi de depozitare codurile 990500 – 990554, precum şi rafturi înclinate codurile 990600 – 990606.

Livrare:

Inclusiv şuruburi / piuliţe pentru fixare.