Perete lateral din tablă masivă, Înălţime 2000 mm, Adâncime: 600mm

Cod articol: 990620 600
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material galvanizat
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 600 mm
Este posibilă montarea ca perete intermediar nu
Livrare Înălţime 2×1050 mm
Recomandat pentru raft modular da
Recomandat pentru raft transferval da
Recomandat pentru înălţimea raftului 2.000 mm
Recomandat pentru adâncimea raftului 600 mm
Domeniu de utilizare Raft de depozitare
Structura peretelui lateral din două părţi
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare da
Montaj client da
Tip produs Perete lateral

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990620 600
EAN / GTIN 4004514249272
Număr producător 22740-2

Descriere

Execuţie:

Tablă de oţel galvanizată, pereţii laterali suprapuşi pe muchiile de protecţie la şocuri.
Alcătuit din 2 pereţi laterali cu înălţimea de 1050 mm.

Adaptat pentru:

Rafturi de depozitare codurile 990500 – 990554, precum şi rafturi înclinate codurile 990600 – 990606.

Livrare:

Inclusiv şuruburi / piuliţe pentru fixare.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături