{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material | galvanizat | |
Înălţime | 2.000 mm | |
Lăţime | 500 mm | |
Este posibilă montarea ca perete intermediar | nu | |
Livrare | Înălţime 2×1050 mm | |
Recomandat pentru raft modular | da | |
Recomandat pentru raft transferval | da | |
Recomandat pentru înălţimea raftului | 2.000 mm | |
Recomandat pentru adâncimea raftului | 500 mm | |
Domeniu de utilizare | Raft de depozitare | |
Structura peretelui lateral | din două părţi | |
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare | da | |
Montaj client | da | |
Tip produs | Perete lateral |
Cod articol | 990620 500 | |
EAN / GTIN | 4004514249265 | |
Număr producător | 22739-2 |