{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 150 kg | |
Grosimea raftului de depozitare | 25 mm | |
Material | galvanizat | |
Caracteristici nume produs | Lăţime: 1300 mm | |
Lăţime | 1.300 mm | |
Adâncime | 500 mm | |
Domeniu de utilizare | Raft transversal | |
Tip produs | Raft de depozitare |
Cod articol | 990612 500 | |
EAN / GTIN | 4058255012756 |