Raft de bază înclinat 600 mm

Cod articol: 990600 600
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 150
  • Grosimea raftului de depozitare: 25
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Model pentru montaj: Raft modular
  • Material: galvanizat

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 150 kg
Grosimea raftului de depozitare 25 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Model pentru montaj Raft modular
Material galvanizat
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 1.060 mm
Adâncime 636 mm
Înălţimea raftului 2.000 mm
Lăţime raft 1.000 mm
Adâncimea raftului 600 mm
Dimensiuni de montare ale raftului de bază − lăţime 1.060 mm
Număr de rafturi de depozitare 7
Greutate maximă suportată pe raft 1.300 kg
Montaj client da
Tip produs Raft transversal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990600 600
EAN / GTIN 4004514249203
Număr producător 13660

Descriere

Execuţie:

Raft înclinat/Kanban accesibil din ambele părți, ideal pentru depozitarea ″First-in-First-out″, deoarece bunurile depozitate pot aluneca pe rafturile galvanizate netede.
Cadru cu profil T şi raft de depozitare galvanizate. Livrabil pentru greutate portantă maximă a fiecărui raft înclinat de 150 kg. Niveluri de depozitare reglabile la intervale de 25 mm. Asamblare rapidă datorită execuţiei simple, uşor de aşezat. Utilizabil bilateral. Sarcina câmpului: 1300 kg.
Dimensiune montare raft de bază: 1060 mm.
Ghidajele separatoare orizontale pot fi reglate la intervale de 50 mm. Rigla longitudinală din faţă este ridicată cu 15 mm pentru a împiedica răsturnarea bunurilor.

Descriere:

Dimensiuni de montare:
Raft de bază: Lungime nominală + 60mm
Raft anexat: Lungime nominală + 6 mm
Adâncime totală cadru: Adâncime nominală + 36 mm

Aplicaţie:

Depozitarea recipientelor din plastic, cutiilor transparente de depozitare, cartoanelor etc.

Livrare:

7 plăci înclinate cu câte 5 ghidaje separatoare, 2 bare longitudinale, 2 ghidaje laterale şi 1 placă dreaptă de acoperire, inclusiv picioare de fixare.

Notă:

  • Sistemele de prindere în podea şi în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.
  • Ancoraj adecvat de podea, Cod 990854.
  • Livrarea are loc în componente separate din motive de rentabilitate. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.