Raft de bază pentru birou 2300/1000 mm

Cod articol: 990595 2300/1000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea / lăţimea raftului de depozitare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Grosimea raftului de depozitare: 25
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Model pentru montaj: Raft modular
  • Material: galvanizat

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea raftului de depozitare 25 mm
    Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
    Model pentru montaj Raft modular
    Material galvanizat
    Înălţime 2.300 mm
    Lăţime 1.000 mm
    Adâncime 600 mm
    Dimensiuni de montare ale raftului de bază − lăţime 1.060 mm
    Număr de rafturi de depozitare 7
    Tip produs Raft pentru dosare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 990595 2300/1000
    EAN / GTIN 4004514220141
    Număr producător 17749

    Descriere

    Execuţie:

    Faţade cadru şi rafturi de depozitare cu profil T, negăurite.
    Rigiditate datorită barei transversale. Barele opritoare împiedică alunecarea dosarelor şi a documentelor. Raftul de jos nu are bară opritoare.
    Capacitatea portantă maximă: 150 kg pe raft de depozitare.
    Adâncime raft 600 mm: cuprinde până la 192 de dosare pe panou la o înălţime de 2300 mm.

    Descriere:

    Dimensiuni de montare:
    Raft de bază: lungime nominală + 60 mm
    Raft anexat: lungime nominală +6 mm
    Adâncime totală raft: adâncime nominală + 36 mm
    Lungime nesprijinită: max. 600 mm

    Notă:

    • Rafturile cu un raport înălțime/adâncime mai mare de 4:1 trebuie asigurate împotriva răsturnării.
    • Sistemele de prindere în podea şi în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături