Raft anexat pentru birou 2300/1000 mm

Cod articol: 990591 2300/1000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea / lăţimea raftului de depozitare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Grosimea raftului de depozitare: 25
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Model pentru montaj: Raft modular
  • Material: galvanizat

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea raftului de depozitare 25 mm
    Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
    Model pentru montaj Raft modular
    Material galvanizat
    Înălţime 2.300 mm
    Lăţime 1.000 mm
    Adâncime 300 mm
    Dimensiuni de montare ale raftului anexat − lăţime 1.006 mm
    Număr de rafturi de depozitare 7
    Tip produs Raft pentru dosare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 990591 2300/1000
    EAN / GTIN 4004514219961
    Număr producător 17716

    Descriere

    Execuţie:

    Faţade cadru şi rafturi de depozitare cu profil T, negăurite.
    Rigiditate datorită barei transversale. Barele opritoare împiedică alunecarea dosarelor şi a documentelor. Raftul de jos nu are bară opritoare.
    Capacitatea portantă maximă: 85 kg pe raft de depozitare.
    Adâncime raft 300 mm: cuprinde până la 96 de dosare pe panou la o înălţime de 2300 mm.

    Descriere:

    Dimensiuni de montare:
    Raft de bază: lungime nominală + 60 mm
    Raft anexat: lungime nominală +6 mm
    Adâncime totală raft: adâncime nominală + 36 mm
    Lungime nesprijinită: max. 600 mm

    Notă:

    • Rafturile cu un raport înălțime/adâncime mai mare de 4:1 trebuie asigurate împotriva răsturnării.
    • Sistemele de prindere în podea şi în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături