{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea raftului de depozitare | 25 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Model pentru montaj | Raft modular | |
Material | galvanizat | |
Înălţime | 2.000 mm | |
Lăţime | 1.000 mm | |
Adâncime | 300 mm | |
Dimensiuni de montare ale raftului de bază − lăţime | 1.060 mm | |
Număr de rafturi de depozitare | 6 | |
Tip produs | Raft pentru dosare |
Cod articol | 990590 2000/1000 | |
EAN / GTIN | 4004514219879 | |
Număr producător | 17707 |