Raft de depozitare, galvanizat 750X800 mm

Cod articol: 990582 750X800
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 250
  • Grosimea raftului de depozitare: 40
  • Material: galvanizată

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 250 kg
    Grosimea raftului de depozitare 40 mm
    Material galvanizată
    Lăţime 750 mm
    Adâncime 800 mm
    Grosime 40 mm
    Domeniu de utilizare Raft de depozitare
    Execuţia raftului de depozitare Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept; Raft de depozitare perforat
    Tip produs Raft de depozitare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 990582 750X800
    EAN / GTIN 4004514237996
    Număr producător 17308-B

    Descriere

    Livrare:

    Inclusiv 4 elemente portante pentru raft.