Raft de depozitare, galvanizat 1300X400 mm

Cod articol: 990582 1300X400
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 250
  • Grosimea raftului de depozitare: 40
  • Material: galvanizată

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 250 kg
Grosimea raftului de depozitare 40 mm
Material galvanizată
Lăţime 1.300 mm
Adâncime 400 mm
Grosime 40 mm
Domeniu de utilizare Raft de depozitare
Execuţia raftului de depozitare Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept; Raft de depozitare perforat
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990582 1300X400
EAN / GTIN 4004514218186
Număr producător 17640-B

Descriere

Livrare:

Inclusiv 4 elemente portante pentru raft.

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Lăţime×adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături