Raft, galvanizat, Lăţime×adâncime: 750X600mm

Cod articol: 990580 750X600
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 150
  • Grosimea raftului de depozitare: 25
  • Material: galvanizată

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 150 kg
Grosimea raftului de depozitare 25 mm
Material galvanizată
Lăţime 750 mm
Adâncime 600 mm
Grosime 25 mm
Domeniu de utilizare Raft de depozitare
Execuţia raftului de depozitare Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept; Raft de depozitare perforat
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990580 750X600
EAN / GTIN 4004514237705
Număr producător 17206-B

Descriere

Livrare:

Inclusiv 4 elemente portante pentru raft.