Raft, galvanizat 1300X400 mm

Cod articol: 990580 1300X400
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 150
  • Grosimea raftului de depozitare: 25
  • Material: galvanizată

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 150 kg
Grosimea raftului de depozitare 25 mm
Material galvanizată
Lăţime 1.300 mm
Adâncime 400 mm
Grosime 25 mm
Domeniu de utilizare Raft de depozitare
Execuţia raftului de depozitare Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept; Raft de depozitare perforat
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990580 1300X400
EAN / GTIN 4004514218131
Număr producător 17540-B

Descriere

Livrare:

Inclusiv 4 elemente portante pentru raft.
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
    Lăţime×adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături