{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 250 kg | |
Grosimea raftului de depozitare | 40 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Model pentru montaj | Raft modular | |
Material | galvanizat | |
Înălţime | 2.500 mm | |
Lăţime | 810 mm | |
Adâncime | 636 mm | |
Înălţimea raftului | 2.500 mm | |
Adâncimea raftului | 600 mm | |
Dimensiuni de montare ale raftului de bază − lăţime | 810 mm | |
Lăţimea raftului de depozitare | 750 mm | |
Adâncimea raftului de depozitare | 600 mm | |
Număr de rafturi de depozitare | 6 | |
Număr de cadre profilate | 2 | |
Sarcina maximă pentru raft | 1.800 kg | |
Structura raftului | Raft de bază | |
Tip produs | Raft de depozitare |
Cod articol | 990548 2500/750 | |
EAN / GTIN | 4004514237859 | |
Număr producător | 12961-75 |