Raft de bază 2000/1000 mm

Cod articol: 990508 2000/1000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime / lăţime a raftului de depozitare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 150
  • Grosimea raftului de depozitare: 25
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Model pentru montaj: Raft modular
  • Material: galvanizat

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 150 kg
Grosimea raftului de depozitare 25 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Model pentru montaj Raft modular
Material galvanizat
Înălţimea raftului 2.000 mm
Adâncimea raftului 600 mm
Dimensiuni de montare ale raftului de bază − lăţime 1.060 mm
Lăţimea raftului de depozitare 1.000 mm
Adâncimea raftului de depozitare 600 mm
Număr de rafturi de depozitare 5
Număr de cadre profilate 2
Sarcina maximă pentru raft 1.300 kg
Structura raftului Raft de bază
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990508 2000/1000
EAN / GTIN 4004514202581
Număr producător 12760

Descriere

Execuţie:

Cadru cu profil T şi raft galvanizat. Cu o greutate maximă de încărcare de 150 kg pe fiecare raft. Niveluri de depozitare reglabile la interval de 25 mm. Asamblare rapidă datorită modelului uşor prin introducere.
Greutate portantă pe raft: la înălţimea 2000 mm 1300 kg, la 2500 mm 1700 kg, la 3000 mm 2300 kg.

Descriere:

Dimensiuni de montare:
Raft de bază: Lungime nominală + 60 mm
Raft anexat: Lungime nominală +6 mm
Adâncime totală cadru: Adâncime nominală + 36 mm

Aplicaţie:

Ideal pentru industrie, meşteşugari, comerţ, administraţie, arhivă etc. cu utilizare optimă a spaţiului.

Livrare:

Raft de depozitare cu bare transversale. O bară diagonală pentru fiecare raft anexat.

Notă:

  • Picioarele de fixare sunt cuprinse în pachetul de livrare.
  • Sistemele de prindere în podea şi în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.
  • Ancoraj de podea recomandat Cod 990854.
  • Accesibile dintr-o singură parte întrucât rigidizarea se realizează prin bara transversală.
  • Lungimea de încovoiere (K) nu are voie să fie mai mare de 600 mm.
  • Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături