Raft de bază 2500/1000 mm

Cod articol: 990504 2500/1000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime / lăţime a raftului de depozitare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 150
  • Grosimea raftului de depozitare: 25
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Model pentru montaj: Raft modular
  • Material: galvanizat

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 150 kg
    Grosimea raftului de depozitare 25 mm
    Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
    Model pentru montaj Raft modular
    Material galvanizat
    Înălţimea raftului 2.500 mm
    Adâncimea raftului 500 mm
    Dimensiuni de montare ale raftului de bază − lăţime 1.060 mm
    Lăţimea raftului de depozitare 1.000 mm
    Adâncimea raftului de depozitare 500 mm
    Număr de rafturi de depozitare 6
    Număr de cadre profilate 2
    Sarcina maximă pentru raft 1.800 kg
    Structura raftului Raft de bază
    Tip produs Raft de depozitare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 990504 2500/1000
    EAN / GTIN 4004514202611
    Număr producător 12751

    Descriere

    Execuţie:

    Cadru cu profil T şi raft galvanizat. Cu o greutate maximă de încărcare de 150 kg pe fiecare raft. Niveluri de depozitare reglabile la interval de 25 mm. Asamblare rapidă datorită modelului uşor prin introducere.
    Greutate portantă pe raft: la înălţimea 2000 mm 1300 kg, la 2500 mm 1700 kg, la 3000 mm 2300 kg.

    Descriere:

    Dimensiuni de montare:
    Raft de bază: Lungime nominală + 60 mm
    Raft anexat: Lungime nominală +6 mm
    Adâncime totală cadru: Adâncime nominală + 36 mm

    Aplicaţie:

    Ideal pentru industrie, meşteşugari, comerţ, administraţie, arhivă etc. – utilizare optimă a spaţiului.

    Livrare:

    Raft de depozitare cu bare transversale. O bară diagonală pentru fiecare raft anexat.

    Notă:

    • Picioarele de fixare sunt cuprinse în pachetul de livrare.
    • Sistemele de prindere în podea şi în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.
    • Ancoraj de podea recomandat Cod 990854.
    • Accesibile dintr-o singură parte întrucât rigidizarea se realizează prin bara transversală.
    • Lungimea de încovoiere (K) nu are voie să fie mai mare de 600 mm.
    • Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături